Baldor Reliance EM3704T-5 Super E Motor (3 Hp, 1160 RPM, 575 Volts)

Baldor Reliance EM3704T-5 Super E Motor (3 Hp, 1160 RPM, 575 Volts)

Baldor Reliance Super E Motor. Cat No: EM3704T-5. Spec: 37G813S884G1. Serial No:F2406035825. Power Output; 3 Hp, 575 V, 3 Ph, 1160 Rpm, 3.7 Amps, 60 Hz.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSIC215
  • Fabricante: Baldor
  • Modelo: EM3704T-5
  • Número de serie: F2406035825
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1,160
  • Voltaje del motor: 575
  • Amperios de motor: 3.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 213T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 8
  • Altura (pulgadas): 8
  • Peso libras): 120
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Baldor Reliance EM3704T-5 Super E Motor (3 Hp, 1160 RPM, 575 Volts)