- Detalles del producto
Baldor Reliance M2555T Electric Motor (100 HP, 1775 RPM, 230/460 V)
Baldor Reliance Industrial Motor. Spec: 44E057W116H1. Serial No: C0808220090. Cat No: M2555T. Power Output: 100 HP, 230/460 Volts, 1775 RPM, 60 HZ, 3 Ph, 238/119 Amps. Frame: 404T.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TDA01B
- Fabricante: Baldor
- Modelo: M2555T
- Número de serie: C0808220090
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Baldor Reliance
- Caballos de fuerza del motor (HP): 100
- RPM del motor: 1,775
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 238/119
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 404T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 42
- Ancho (pulgadas): 30
- Altura (pulgadas): 25
- Peso libras): 850
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!