- Detalles del producto
Baldor Reliance Screw Compressor Motor (200 HP, 3570 RPM, 460 V)
Baldor Reliance Super E Motor. Power Output: 200 HP, 3570 RPM, 460 Volts, 216 Amps, 3 Ph, 60 Hz. Frame Size: 447TSC. Encl: TEFC
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DUBS03
- Fabricante: Baldor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Baldor Reliance
- Caballos de fuerza del motor (HP): 200
- RPM del motor: 3,570
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 216
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 447TSC
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 1
- Ancho (pulgadas): 1
- Altura (pulgadas): 1
- Peso libras): 1,200
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2026
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!