Baldor Reliance Screw Compressor Motor (200 Hp, 3570 RPM, 460 V)

Baldor Reliance Screw Compressor Motor (200 Hp, 3570 RPM, 460 V)

Baldor Reliance Super E Motor. Power Output: 200 HP, 3570 RPM, 460 Volts, 216 Amps, 3 Ph, 60 Hz. Frame Size: 447TSC. Encl: TEFC
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DUBS05
  • Fabricante: Baldor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 3,570
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 216
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 447TSC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 1
  • Ancho (pulgadas): 1
  • Altura (pulgadas): 1
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2026
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Baldor Reliance Screw Compressor Motor (200 Hp, 3570 RPM, 460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente