Motor eléctrico Baldor Reliance Super-E (100 HP, 1780 RPM, 460 V)

Motor eléctrico Baldor Reliance Super-E (100 HP, 1780 RPM, 460 V)

Motor eléctrico Baldor Reliance Super-E. N.º de cat.: EM2555T-4. N.º de serie: C1104251153. Especificaciones: 44E192W-48G1. Fuente de alimentación: 100 HP, 1780 RPM, 460 V, 115 A, trifásica, 60 Hz.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GHRC01A
  • Fabricante: Baldor
  • Modelo: EM2555T-4
  • Número de serie: C1104251153
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1,780
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 115
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 404T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 35
  • Peso libras): 1,300
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Utilizado anteriormente con: Reciprocating Compressor Package
Motor eléctrico Baldor Reliance Super-E (100 HP, 1780 RPM, 460 V)