Motor eléctrico Baldor Super-E (75 HP, 1775 RPM, 230/460 V)

Motor eléctrico Baldor Super-E (75 HP, 1775 RPM, 230/460 V)

Motor eléctrico trifásico Baldor Super-E. N.º de catálogo: EM2551T. Especificaciones: 440051W013G12.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GHRC02A
  • Fabricante: Baldor
  • Modelo: EM2551T
  • Número de serie: Z0410140219
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 75
  • RPM del motor: 1,775
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 170/85
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 365T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 32
  • Peso libras): 1,400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor eléctrico Baldor Super-E (75 HP, 1775 RPM, 230/460 V)