Banda de cuello PDC

Banda de cuello PDC

Banda de cuello PDC. Modelo: 75C-ER. S/N: 110. Aplica una banda para el cuello sobre la tapa/cuello del recipiente como evidencia de manipulación. Fuente de alimentación: 240 V, 12 amperios, monofásica, CV total: 1,5. (2) 2 pies 1 pulgada de diámetro. rollos de película. Apertura/espacio libre máximos: 3-1/2 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto. Dimensiones del tornillo de sincronización: 4 pies de diámetro. x 3 pies L. Tamaño máximo de botella: 3-1/2 pulgadas. Medidor de tasa RE. Panel de control del PDC. Motor Magnatek, 1 hp, 1735 rpm, 180 V, 5,35 amperios. Dodge Tigear con accionamiento en ángulo recto. Emerson Electric Co. Reductor de velocidad. Motor eléctrico Baldor con accionamiento de alimentación, 1/4 hp, 180 DCV, 1.3 amperios, salida reducida, 68 rpm, relación: 45, torsión: 135 lbs-pulg. Freno de embrague de película. Motor de engranajes Baldor, 1/4 hp, 125 rpm, 180 DCV, 1.2 amperios, relación: 20, torsión: 100 in. lbs. Altura de entrada/salida del transportador: 3 pies. Dimensiones totales: 10 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 7 pies 2 pulgadas de alto (H17).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SAF302a.2a
  • Fabricante: PDC
  • Modelo: 75C-ER
  • Número de serie: 110
Detalles de llenado y taponado
  • Tipo de llenado/taponado: Cap Sealer
  • En línea/rotativo: Inline
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 1 hp Magnatek Motor, (1) 0.25 hp Baldor Electric Motor with Feed Drive, and (1) 0.25 hp Baldor Gear Motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 127
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 86
Detalles adicionales del producto
Banda de cuello PDC
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente