Banda transportadora de mesa Intralox azul: 3,25 pulgadas

Banda transportadora de mesa Intralox azul: 3,25 pulgadas

Banda transportadora de mesa Intralox. Ancho: 3,25 pulgadas. Modelo: S4009 F/T. Color azul. Pies lineales totales disponibles: 350 pies. Se puede vender en secciones de 10 pies. (ACN3a/10)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI1408
  • Fabricante: Intralox
  • Modelo: S4009 F/T
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Belts
  • Ancho del transportador (pulgadas): 3.25
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • ACN: 3a/10
Detalles adicionales del producto
Banda transportadora de mesa Intralox azul: 3,25 pulgadas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente