Bandeja de recubrimiento giratoria con camisa de acero inoxidable

Bandeja de recubrimiento giratoria con camisa de acero inoxidable

Bandeja de recubrimiento giratoria con camisa de acero inoxidable. La bandeja de recubrimiento rotativa funciona con las industrias de dulces, alimentos, vitaminas y farmacéutica, es extremadamente versátil y puede usarse para recubrir y pulir una amplia gama de productos como nueces, trufas, frutas secas, centros de regaliz, gominolas, usando masas de chocolate o Recubrimientos de solución de azúcar. También endulza almendras y frutos secos y los convierte en alimentos suculentos. Dimensiones de la bandeja de recubrimiento: 24 pulgadas de diámetro x 31 pulgadas de alto (profundo). Motor cerrado, 1-1/2 hp, 1730 rpm, 208-220/460 V, 4,9-4,6/2,3 amperios. Perfection American motor drive, relación: 15, entrada de caballos de fuerza: 2,8 hp a 1750 rpm, rpm de salida: 115, relación de polea: 1 a 2-1/2, rpm finales: 46. Entrada/salida de la chaqueta: (2) 1 pulg. hembra roscada. Dimensiones totales: 88 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP685.9
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bandeja de recubrimiento giratoria con camisa de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente