Baño de agua Precision Scientific serie 280

Baño de agua Precision Scientific serie 280

Baño de agua Precision Scientific serie 280. N.º de catálogo: 5120046. Temperatura de 5 ºC a 99,9 ºC. 115 V, 225 W, 2,0 A, 50/60 Hz. Dimensiones del baño: 6 pulgadas de largo x 5-1/4 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 9-1/2 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SWCS20.a
  • Fabricante: Precision Scientific Co.
  • Modelo: 281-115
  • Número de serie: 698050124
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 31
  • Ancho (pulgadas): 20.5
  • Altura (pulgadas): 13
Detalles adicionales del producto
Baño de agua Precision Scientific serie 280
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente