- Detalles del producto
Baños de agua Precision Scientific serie 280
(2) Baños de agua Precision Scientific serie 280. N.º de catálogo: 51220056. Temperatura de 5 ºC a 99,9 ºC. Nota: sólo una unidad tiene termómetro. 115 V, 1200 W, Monofásico, 10,4 A, 50/60 HZ. Dimensiones del baño: 1 pie 4 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 6-3/4 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 2 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 8-1/2 pulgadas. Ancho x 1 pie 1 pulgada alto.
- Cantidad en stock: SWCS19.3a
- Fabricante: Precision Scientific Co.
- Modelo: 286-115
- Número de serie: 698030470 & 699021112
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 31
- Ancho (pulgadas): 20.5
- Altura (pulgadas): 13
- Problemas o problemas conocidos: Only one unit has a thermometer.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
















