Barber Coleman MA-418-0-0-2 Actuador (120v, 60 Hz, 70 W)

Barber Coleman MA-418-0-0-2 Actuador (120v, 60 Hz, 70 W)

Nuevo actuador Barber Coleman. Modelo: MA-418-0-0-2. Fuente de alimentación: 9 amperios, 120 V, 60 Hz, 70 W. Temperatura AMB máxima: 58 C - 136 F.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: REP49
  • Fabricante: Barber Coleman
  • Modelo: MA-418-0-0-2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 8
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 8
  • Peso libras): 10
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Barber Coleman MA-418-0-0-2 Actuador (120v, 60 Hz, 70 W)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente