Desollador de pescado Baader modelo 620

Desollador de pescado Baader modelo 620

Baader Skinner. Modelo: 620. S/N: 06201201169271. Fecha: 12/2001. Motor: 1,5 HP, 60 Hz, 240 V, trifásico, 4,75 A. Agua: 4 GPM, 40-100 PSI. Fabricado en EE.UU. (ACN500).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDPC122.12
  • Fabricante: Baader
  • Modelo: 620
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • Voltaje del motor: 240
  • Amperios de motor: 4.75
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • ACN: 500
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2001
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
Desollador de pescado Baader modelo 620
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente