Barrena de hielo inclinada de acero inoxidable con canal de drenaje

Barrena de hielo inclinada de acero inoxidable con canal de drenaje

Barrena de hielo inclinada de acero inoxidable con canal de drenaje. Dimensiones de la barrena: 9 pulg. de diámetro. x 9 pies 9 pulgadas de largo Paso: 9 pulgadas Entrada de barrena: (1) 2 pies 7 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho Salida de barrena: (1) 10 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho Tolva Dimensiones interiores: 8 pies de largo x 4 pies de ancho x 2 pies de alto. Altura de alimentación de la tolva: 3 pies 4 pulgadas. Dimensiones de alimentación del conducto: 9 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 2 ft. H. Altura de entrada del canal: 3 pies 4 pulgadas. Altura de salida del canal: 2 pies. Dimensiones totales: 17 pies 9 pulgadas de largo x 10 pies 9 pulgadas de ancho x 9 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF136.1
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Barrena de hielo inclinada de acero inoxidable con canal de drenaje
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente