Barril de condensador de carcasa y tubos York - 175 pies cuadrados

Barril de condensador de carcasa y tubos York - 175 pies cuadrados

1991 Barril de condensador de carcasa y tubos York. S/N: PVC-077, PVC-080. Barril Condensador: Tablero Nacional: 321.322. Material de la carcasa: Acero al carbono, Diámetro de la carcasa: 16 pulg. Material del tubo: Cobre. Número de pasadas: 2. Número de tubos: 164. Dimensiones del tubo: 1/2 pulg. de diámetro. x 8 pies 2 pulgadas. Área de superficie de transferencia de calor: aprox. 175 pies cuadrados. Volumen del tubo: aprox. 50 galones. MAWP: 350 psi a -20 °F a 250 °F. MDMT: -20°F a 350 psi. Entrada/salida lateral del tubo: (1) puerto de entrada de 4 pulg. de diámetro. Salida: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Entrada/salida lateral de la carcasa: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto de entrada, salida: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 200.ACEU853B
  • Fabricante: York
  • Número de serie: PVC-077, PVC-080
Detalles de carcasa y tubo
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 175
  • Número de pases: 2
  • Material del tubo: Copper
  • Número de tubos: 164
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 0.5
  • Longitud del tubo (pulgadas): 98
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 321322
  • MAWP (PSI a temperatura): 350 psi @ -20°F to 250°F
  • MDMT (temperatura a PSI): -20°F @ 350 psi
  • Descripción de entradas y salidas: Tube Side inlet/outlet: (1) 4 in. dia inlet port. Outlet: (1) 4 in. dia. discharge port. Shell Side inlet/outlet: (1) 2-1/2 in. dia. inlet port, Outlet: (1) 2-1/2 in. dia. discharge port
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 108
  • Ancho (pulgadas): 22
  • Altura (pulgadas): 22
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1991
Barril de condensador de carcasa y tubos York - 175 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente