Barril enfriador general McQuay Snyder: 195 toneladas

Barril enfriador general McQuay Snyder: 195 toneladas

1992 Barril enfriador general McQuay Snyder: 195 toneladas. Modelo: CDE1810. Número de serie: 5XJ0015100. Nat'l Bd: 18811. Estilo: 721657AG13. Refrigerante: R-22. MAWP del lado del refrigerante: 225 psi a 109 °F. MDMT del lado del refrigerante: -20 °F a 225 psi. Entradas: (2) 1 pulg. de diámetro. Puertos de entrada de refrigerante de cobre, (1) 6 pulg. de diámetro. Puerto Victaulic. Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Puertos de descarga de refrigerante de cobre, (1) 6 pulg. de diámetro. Puerto Victaulic. Dimensiones totales: 12 pies 11-1/2 pulgadas de largo x 6 pies 11 pulgadas de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto (BA).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU5101B.
  • Fabricante: McQuay & Snyder
  • Modelo: CDE1810
  • Número de serie: 5XJ0015100
Detalles del enfriador
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 155.5
  • Ancho (pulgadas): 83
  • Altura (pulgadas): 32
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1992
Barril enfriador general McQuay Snyder: 195 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente