Barril enfriador York International - 185 toneladas

Barril enfriador York International - 185 toneladas

1993 York International Chiller Barrel: 185 toneladas. N/S: PVE-4052. Nat'l Bd: 2302. Refrigerante: R-22. MAWP del lado de la carcasa: 150 psi a -20 a 120 °F. MDMT lado carcasa: EXENTO U-1 C-6. MAWP del lado del tubo: 235 psi a -20 a 150 °F. MDMT del lado de la carcasa: -20 °F a 235 psi. Entradas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puertos de entrada de refrigerante, (1) 8 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Puertos de descarga de refrigerante, (1) 8 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 14 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 2 pies 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DKI02B.
  • Fabricante: York
  • Número de serie: PVE-4052
Detalles del enfriador
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 170
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 31
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1993
Barril enfriador York International - 185 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente