Barril intercambiador de calor Contherm - 6x6

Barril intercambiador de calor Contherm - 6x6

Barril del intercambiador de calor de superficie raspada Contherm Tetral Laval / Alfal Laval. Modelo: 6X6. Serie: 5422SPN. Año: 1995. Junta de Expansión Badger, serie 13-279-82, 280 PSI MAWP. No incluye conjuntos de eje, raspadores, transmisiones ni cojinetes de tapa de extremo.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAGC618
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: 6x6
  • Número de serie: 5422SPN
Detalles del votador y del intercambiador de calor
  • Número de tubos votadores: 1
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 6
  • Longitud del tubo (pulgadas): 6
  • MAWP (PSI a temperatura): 280 PSI @ 600 F
  • MDMT (temperatura a PSI): -20 F @ 280 PSI
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1995
  • Problemas o problemas conocidos: Does not include shaft, scrapers, drives, or end cap bearing assemblies.
Barril intercambiador de calor Contherm - 6x6
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente