Barriles de intercambiador de calor de superficie raspada Alfa Laval Contherm 6x9

Barriles de intercambiador de calor de superficie raspada Alfa Laval Contherm 6x9

Intercambiadores de calor de superficie raspada Contherm Alfa Laval / De Laval 6x9. Serie HC3129NCC y HC3305NCC. Modelo: 6X9. Alfa Laval, Inc. División Contherm, Newburyport MA EE. UU. Cámara del producto: presión de diseño 450 PSI, temperatura de diseño 315 F, MAWP 450 PSI. Cámara de medios: presión de diseño 225 PSI, temperatura de diseño 315 F, MAWP 225 PSI. Año de construcción: 1985. Hay disponibles dos cilindros y ejes desnudos (sin raspadores, tapas de extremo ni transmisiones).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HGPS1126.5
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: 6x9
  • Número de serie: HC3129NCC, HC3305NCC
Detalles del votador y del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Barriles de intercambiador de calor de superficie raspada Alfa Laval Contherm 6x9
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente