Barriles termutadores Waukesha Cherry-Burrell

Barriles termutadores Waukesha Cherry-Burrell

(2) Barriles termutadores Waukesha Cherry-Burrell. Número de pieza: 3006161 U. Diámetro interior: 7-3/4 pulg. Longitud efectiva del cañón: 5 pies 11-1/2 pulg. Entradas/salidas: (2) MNPT (medios) de 2 pulg. Dimensiones totales: 6 pies 7-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 2-3/8 pulgadas de ancho x 1 pie 2-3/8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPGT005A.55
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 3006161 V
  • Número de serie: 2372 / 2373
Detalles del votador y del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Barriles termutadores Waukesha Cherry-Burrell
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente