Báscula de peso exacto

Báscula de peso exacto

Báscula de peso exacto. Modelo: 347. S/N: 221790. Capacidad: 22 lbs. Base cuadrada: 9 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho con 8 pulgadas de diámetro. base de contrapeso. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP530
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: 347
  • Número de serie: 221790
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 21
  • Peso libras): 22
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Báscula de peso exacto
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente