Báscula de Peso Mastron Modelo 12063

Báscula de Peso Mastron Modelo 12063

Báscula de peso Mastron. Modelo 12063. S/N 8134006. Capacidad 2000 lbs. Dimensiones 30 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH244.1
  • Fabricante: Mastron
  • Modelo: 12063
  • Número de serie: 8134006
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Báscula de Peso Mastron Modelo 12063
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente