Báscula de piso de perfil bajo Avery WeighTronix con transportador de rodillos

Báscula de piso de perfil bajo Avery WeighTronix con transportador de rodillos

Báscula de plataforma de acero inoxidable Avery WeighTronix con transportador de rodillos. Modelo: LPFS10. S/N: 2767. Capacidad: 5,000 lbs. Barras de pesaje Weigh-Tronix, modelo: WBP -5.00K, clase: III. Límite de carga segura: 10,000 lbs. Transportador de rodillos de acero inoxidable: 78 pulg. x 42 pulg., (10) 5-1/2 pulg. de diámetro. x rodillos de 3 pies 3 pulgadas de largo. Motor industrial Baldor, 2 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 5/2,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Baldor Industrial Drive, relación: 50, 35 rpm (final). Altura de entrada/salida del transportador de rodillos: 2 pies 7 pulgadas de alto. Las básculas de perfil bajo Avery Weigh Tronix están diseñadas pensando en el usuario. La inclinación poco profunda de 3,5° de Ram Industriesp y la baja altura de la plataforma facilitan el ascenso y descenso de carretillas elevadoras y carretillas de mano pequeñas, lo que se traduce en mayor productividad, mayor frecuencia de pesaje de unidades y un entorno de trabajo más seguro para los empleados. Dimensiones totales: 7 pies 4 pulgadas de largo x 6 pies 1 pulgada de ancho x 4 pies 5 pulgadas de alto (ACN160).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2052.
  • Fabricante: Avery WeighTronix
  • Modelo: LPFS10
  • Número de serie: 2767
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 5/2.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 88
  • Ancho (pulgadas): 73
  • Altura (pulgadas): 53
  • Peso libras): 160
Detalles adicionales del producto
Báscula de piso de perfil bajo Avery WeighTronix con transportador de rodillos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente