Báscula de piso de precisión Toledo: 115 libras

Báscula de piso de precisión Toledo: 115 libras

Báscula de piso de precisión Toledo: 115 lbs. Modelo: 2081. S/N: 538142. N.º de fábrica 2081-004. Dimensión general: 28 1/2 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNSL024.1a
  • Fabricante: Toledo Masstron
  • Modelo: 2081
  • Número de serie: 538142
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Báscula de piso de precisión Toledo: 115 libras
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente