Báscula de piso serie Avery Weigh-Tronix DSL4848-05

Báscula de piso serie Avery Weigh-Tronix DSL4848-05

Báscula de suelo Avery Weigh-Tronix serie DSL. Modelo: DSL4848-05. Número de serie: 46101. Capacidad: 5000 LBS. Tamaño: 48 X 48. Capacidad máxima: 5000 lbs. Dimensiones: 48X48X3.31
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDYD11
  • Fabricante: Avery Weigh-Tronix
  • Modelo: DSL4848-05
  • Número de serie: 46101
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 10
  • Peso libras): 1,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2001
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Báscula de piso serie Avery Weigh-Tronix DSL4848-05

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente