Báscula de piso Toledo: 200 libras

Báscula de piso Toledo: 200 libras

Báscula de piso Toledo: 200 lbs. Modelo: 2181. S/N: 538507. N.º de fábrica 2181-005. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 24-1/2 pulgadas de ancho x 69 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNSL025.
  • Fabricante: Toledo Masstron
  • Modelo: 2181
  • Número de serie: 538507
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Báscula de piso Toledo: 200 libras
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente