Báscula de plataforma de acero inoxidable Weigh-Tronix: 6 pies x 4 pies

Báscula de plataforma de acero inoxidable Weigh-Tronix: 6 pies x 4 pies

Báscula de plataforma de acero inoxidable Weigh-Tronix: 6 pies x 4 pies Modelo: WBP-2.50K. S/N: 05120661, 06020474, 05082318. Clase III. Capacidad: 2500 libras. norte Máximo: 5000M. V Min: 0,35 lb. Límite de carga segura: 5000 lb. Pantalla digital de GSE Scale Systems, modelo: 355, S/N: 21736, fuente de alimentación: 90-250 VCA, 0,5 amperios, 50/60 Hz. Dimensiones totales (Ram Industriesp): 4 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 6 pies de alto. Dimensiones totales: 6 pies 5 pulgadas de largo x 4 pies 9-1/2 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto (ACN165).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KAAM0332.5a
  • Fabricante: Weigh-Tronix
  • Modelo: WBP-2.50K
  • Número de serie: 05120661, 06020474, 05082318
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Voltaje del motor: 90-250
  • Amperios de motor: 0.5
  • Hercios del motor (Hz): 50/60
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 77
  • Ancho (pulgadas): 57.5
  • Altura (pulgadas): 8
  • ACN: 165
Detalles adicionales del producto
Báscula de plataforma de acero inoxidable Weigh-Tronix: 6 pies x 4 pies
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente