Báscula de plataforma digital GSE Scale Systems modelo 450 - 2,500 lbs

Báscula de plataforma digital GSE Scale Systems modelo 450 - 2,500 lbs

Báscula de plataforma digital modelo 450 de GSE Scale Systems. Capacidad de 2500 libras. S/N: 408946 Fabricado en EE. UU. Celdas de carga: 4. Modelo Sensortronics: 65083-2.5K-0100. S/N: 959579. Salida: 2500 libras a 3000 mVN. Modelo Sensortronics: 65083-2.5K-0100. S/N: 966661. Salida: 2500 libras a 3000 mVN. Modelo Sensortronics: 65083-2.5K-0100. S/N: 959578. Salida: 2500 libras a 3000 mVN. Sistemas de pesaje Rice Lake Modelo: RL35023S-N5-2.5K. Número de serie: AA167392. Salida: 2,997 mV/V a 2,5 K libras (H17) (ACN25).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ0798.10
  • Fabricante: GSE
  • Modelo: 200450-02003
  • Número de serie: 408946
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Báscula de plataforma digital GSE Scale Systems modelo 450 - 2,500 lbs
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente