Báscula de plataforma digital Intercomp Co. - 10,000 lbs

Báscula de plataforma digital Intercomp Co. - 10,000 lbs

Báscula de plataforma digital Intercomp Co.: 10,000 lbs. Modelo: IN-55-10K. S/N: 27011. Tamaño: 60 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho. Fondo máximo: 5000. eMin: 2. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 2 pulgadas de alto. VENDIDO
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AARF18EB.
  • Fabricante: Intercomp Co.
  • Modelo: IN-55-10K
  • Número de serie: 27011
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Báscula de plataforma digital Intercomp Co. - 10,000 lbs
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente