Báscula de plataforma digital Mettler Toledo: 1000 lb.

Báscula de plataforma digital Mettler Toledo: 1000 lb.

Báscula de plataforma digital Mettler Toledo: 1000 lb. Modelo: 8511. S/N: 4422178-4WX. Caja de control de pantalla digital; controles del panel táctil. Sistema transportador de rodillos: (10) 2-1/2 pulg. de diámetro. x rodillos de 25-3/4 pulg. L. Especificaciones de la báscula: 0,5 libras e-min, 2000 lbs n-max, 120 V, 0,15 amperios, 60 Hz. Dimensiones totales: 37-1/2 pulgadas de largo x 32-1/2 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP101.
  • Fabricante: Mettler Toledo
  • Modelo: 8511
  • Número de serie: 4422178-4WX
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Báscula de plataforma digital Mettler Toledo: 1000 lb.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente