Báscula de plataforma digital Weigh-Tronix: 20 000 libras

Báscula de plataforma digital Weigh-Tronix: 20 000 libras

Báscula de plataforma digital Weigh-Tronix: 20 000 lbs. Modelo: LPS. S/N: 267. Tamaño: 84 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho. Precisión: 1%. Acabado en placa de diamante. Lectura digital con controles táctiles. Dimensiones totales: 89 pulgadas de largo x 72 pulgadas de ancho x 8-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI176.
  • Fabricante: Weigh-Tronix
  • Modelo: LPS
  • Número de serie: 267
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 89
  • Ancho (pulgadas): 72
  • Altura (pulgadas): 8.5
Detalles adicionales del producto
Báscula de plataforma digital Weigh-Tronix: 20 000 libras
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente