Báscula de plataforma electrónica Weigh Tronix

Báscula de plataforma electrónica Weigh Tronix

Báscula de plataforma electrónica Weigh-Tronix. Modelo: WI-110. Número de serie: 5522A. Estructura y plataforma de acero inoxidable: 24 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho. Capacidad: 0,1 lb a 5000 lb. Controlador digital con AZT, Over, C/Zero Mfg. Co, under, movimiento, envío de datos, prueba de lámpara, tara PB, bruto, neto, Zero Mfg. Co y teclado numérico. Requisitos eléctricos: 115 V, monofásico. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBPF22371.2a
  • Fabricante: Weigh-Tronix
  • Modelo: W1-110
  • Número de serie: 5522A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Voltaje del motor: 115
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 33
  • Altura (pulgadas): 66
Detalles adicionales del producto
Báscula de plataforma electrónica Weigh Tronix
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente