Báscula de plataforma Mettler

Báscula de plataforma Mettler

Báscula de plataforma Mettler. Modelo 4181-0001. S/N 2330030-2YL, Capacidad: 1000 lb, N.º de fábrica: 4181, (5) rodillos, Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 51,5 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP515.
  • Fabricante: Mettler Toledo
  • Modelo: 4181-0001
  • Número de serie: 2330030-2YL
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Báscula de plataforma Mettler
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente