Báscula de tambor Toledo Masstron de acero inoxidable - Capacidad de 1000 lb

Báscula de tambor Toledo Masstron de acero inoxidable - Capacidad de 1000 lb

Báscula de tambor Toledo Masstron, 30 pulg. por 30 pulg. Modelo 2885, S/N 1028743-1UT, capacidad 1000 Ib, fecha de fabricación. 3/96, dimensiones totales 36 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto, módulo de control: 120 voltios, modelo MC600AAAC, S/N A06270.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 15-SC-1671
  • Fabricante: Toledo Masstron
  • Modelo: 2885
  • Número de serie: 1028743-1UT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Báscula de tambor Toledo Masstron de acero inoxidable - Capacidad de 1000 lb
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente