Báscula Electrónica Digital para Bolsas Toledo

Báscula Electrónica Digital para Bolsas Toledo

Báscula Electrónica Digital para Bolsas Toledo. Modelo 8140. Indicador de masa digital de montaje en pared aprobado para uso con hasta 5000 intervalos de escala de verificación. Los instrumentos pueden estar equipados con tomas de entrada/salida para la conexión de dispositivos auxiliares y/o periféricos. Control sensible al tacto, prueba Zero Mfg. Co, tara, borrado, lb/kg e impresión. Requisitos de alimentación de entrada: 120 V, 0,15 amperios, 50/60 Hz, monofásico. Dimensiones generales del indicador digital: 1 pie 2 pulgadas de largo x 5 ½ pulgadas de ancho x 1 pie de alto. Un marco de 3 pies x 3 pies con (4) ganchos para bolsas se conecta a una celda de carga de viga en forma de S que cuelga de un marco de soporte. Dimensiones del marco de soporte: 5 pies 6 pulgadas. Largo x 4 pies 10 ½ pulgadas de ancho x 4 pies 9 pulgadas de alto. Centro de ganchos. al centro distancia: adyacente = 2 pies 7 pulgadas Opuesto = 2 pies 8 pulgadas Dimensiones totales: 5 pies 6 pulgadas de largo x 4 pies 10 ½ pulgadas de ancho x 4 pies 9 pulgadas de alto (BM)- Apagado. + (BH).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MRSP117
  • Fabricante: Toledo Scale Co.
  • Modelo: 8140
  • Número de serie: 4195207-4PQ
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Voltaje del motor: 120
  • Amperios de motor: 15
  • Hercios del motor (Hz): 50/60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 66
  • Ancho (pulgadas): 58.5
  • Altura (pulgadas): 57
Detalles adicionales del producto
Báscula Electrónica Digital para Bolsas Toledo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente