Básculas The Exact Weight Scale Co.

Básculas The Exact Weight Scale Co.

(2) Básculas Exact Weight Scale Co. Escriba no. 1044. La capacidad de estas 2 básculas es de 53 lbs. Base de peso cuadrada de 1 pie 2 pulgadas x 1 pie 2 pulgadas. 8 pulgadas de diámetro. base de contrapeso. Dimensiones totales: 2 pies 7-3/4 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 2 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP531
  • Fabricante: Exact Weight Scale Co.
  • Modelo: 10440
  • Número de serie: 237770 / 212099
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Básculas The Exact Weight Scale Co.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente