Base de terminal de E/S flexible Allen-Bradley

Base de terminal de E/S flexible Allen-Bradley

Módulo de entrada disipador Allen Bradley de 24 VCC Flex I/O 16. N.° de cat. 1794-1B16, N.° de pieza 96145673. Nueva serie A. Flex Bus sVDC, 30 mA. Clasificación de entrada 10-31,2 VCC, 12 mA. (ACN3).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RWPP253.
  • Fabricante: Allen-Bradley
  • Modelo: 1794-1B16
  • Número de serie: 96145673
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • ACN: 3
Detalles adicionales del producto
Base de terminal de E/S flexible Allen-Bradley
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente