- Detalles del producto
Bassett Mechanical Ammonia Recirculator (48in X 96in. 1,002 Gallons)
Certified by Basset Mechanical Ammonia Recirculator. Serial No: 1444-2. National Board: 118. MAWP: 150 PSI @ 650 F. MDMT: -20 F @ 150 PSI. Year Built: 1995. Vessel Size: 48 in. O.D. X 96 in. Estimate Capacity: 1002 Gallons.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: AFI06
- Número de serie: 1444-2
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
- Orientación del tanque: Vertical
- Diámetro del tanque (pulgadas): 48
- Longitud del tanque (pulgadas): 96
- Capacidad estimada del tanque (galones): 1,002
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 118
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 PSI @ 650 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 150 PSI
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet/Outlet Size: 8 in.
Pump Details
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 60
- Ancho (pulgadas): 60
- Altura (pulgadas): 96
- Peso libras): 3,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2026
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
















