Batidora de cinta Hosokawa Bepex Rietz de acero inoxidable

Batidora de cinta Hosokawa Bepex Rietz de acero inoxidable

Licuadora de doble cinta Hosokawa Bepex Rietz, construcción de acero inoxidable, 15 pies cúbicos, S/N imcus-81002154, chaqueta con clasificación de 175 psi a 750 f, número de placa nacional 198, medidas 48 pulgadas de largo x 28 pulgadas de diámetro, entradas de vapor de 1 pulgada y salidas y entradas y salidas de producto con bridas de 8 pulg. Descarga inferior central. Motor de 10 hp, 460 voltios, 3 hp. Buen estado.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 105.SP5642
  • Fabricante: Hosokawa Bepex Rietz
  • Número de serie: imcus-81002154
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Batidora de cinta Hosokawa Bepex Rietz de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente