Batidora de paletas de acero inoxidable

Batidora de paletas de acero inoxidable

Licuadora de paletas, carcasa simple de acero inoxidable de 20 pies cúbicos, motor de 5 hp 230-460 W 58 rpm finales, descarga central inferior, salida con abrazadera de 4 pulg., diámetro interior de salida 3-3/4 pulg., diámetro exterior de salida 4-5/8 pulg. ., 35 pulgadas de ancho interior x 54-1/2 pulgadas de largo interior x 39 pulgadas de alto interior, espacio libre de salida inferior de 11 pulgadas, 66 pulgadas de alto x 70 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de largo.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 35.IME19
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Batidora de paletas de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente