Batidora Eléctrica 115V - 1/3 HP

Batidora Eléctrica 115V - 1/3 HP

Mezclador eléctrico. Motor Master Electric Co.: 1/3 hp, 500 / 2500 rpm, 115/230 V, 4.4/2.2 A, 60 ciclos, 1 fase. (1) Diámetro de hélice de 3-5/8 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 7-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MASH031
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Batidora Eléctrica 115V - 1/3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente