Batidora eléctrica Cleveland Eastern Mixers - 3/4 HP

Batidora eléctrica Cleveland Eastern Mixers - 3/4 HP

Batidora eléctrica Cleveland Eastern Mixers. Modelo: RG-4. S/N: 530742. Motor eléctrico Baldor: ¾ Hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3.2-3.0/1.5 A, 60 Hz, Trifásico. RPM finales: 405. (1) 9 pulg. de diámetro. hélice. Dimensiones totales: 5 pies 5 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MASH181A
  • Fabricante: Cleveland Eastern Mixers
  • Modelo: RG-4
  • Número de serie: 530742
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Batidora eléctrica Cleveland Eastern Mixers - 3/4 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente