Batidora Lightnin CV-4 115/230V - 1/4 CV

Batidora Lightnin CV-4 115/230V - 1/4 CV

Mezclador de rayos. Modelo: CV-4. Motor Master Electric Co.: ¼ hp, 1800 rpm, 115-230 V, 4-2 A, 60 ciclos. (1) 4-1/4 pulg. de diámetro. hélice. Dimensiones totales: 3 pies 5 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 9-3/8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MASH029
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: CV-4
  • Número de serie: 512419
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Batidora Lightnin CV-4 115/230V - 1/4 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente