Batidora Lightnin ND-2A 230/460V - 3/4 CV

Batidora Lightnin ND-2A 230/460V - 3/4 CV

Mezclador de rayos. Modelo: ND-2A. S/N: 723361. Motor General Electric Co.: ¾ Hp, 1725 Rpm, 230/460 V, 3,1/1,55 A, 60 Hz, trifásico. (1) 7-1/2 pulg. de diámetro. hélice. (1) 7-7/8 pulg. de diámetro. hélice. Dimensiones totales: 4 pies ¾ pulgadas de largo x 7-5/8 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MASH045
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: ND-2A
  • Número de serie: 723361
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Batidora Lightnin ND-2A 230/460V - 3/4 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente