Batidora portátil Sears Craftsman.

Batidora portátil Sears Craftsman.

Batidora portátil Sears Craftsman. Modelo: 113.12231. Dimensiones del eje: 1/2 pulg. de diámetro. x 31 pulg. L. Motor, 1/2 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 7,4/3,7 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 22 pulgadas de largo x 9-1/2 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 22a.GR066.1
  • Fabricante: Sears
  • Modelo: 113.12231
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Batidora portátil Sears Craftsman.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente