Batidora Votator B de acero inoxidable

Batidora Votator B de acero inoxidable

Batidora B con camisa Votator de acero inoxidable, 18 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de largo x 30 pulgadas de alto, motor Varidrive de 0,5 hp 1900 rpm S/N 7-1C Modelo 6-1406-02-16.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 27a.CA26.1
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del votador y del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Batidora Votator B de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente