Batidora/batidora vertical

Batidora/batidora vertical

Batidora/Batidora Vertical. Acero inoxidable. Eje: 36 pulgadas; hoja: 12 pulgadas de diámetro. Pistón neumático para subir y bajar cuchillas. Transportadores de rodillos para recepción de contenedores. Motor hidráulico Delta Power, modelo DM23, con unidad de potencia hidráulica con paquete de circuitos. Transmisión: 1½ CV. Motorreductor: 220 V. Salida: 219 rpm. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 120 pulgadas de alto. Esta máquina es de operación manual pero se puede convertir para automatizar, si se desea. (XMR46a)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 20.BR1152.1
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Delta power hydraulic motor, Model DM23, with circuit pak hydraulic power unit and a Gear Motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 120
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: This machine is manual operation but can be converted to automate, if desired.
Batidora/batidora vertical
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente