- Detalles del producto
Motorreductor Bauer D-73734
Motorreductor Eberhard Bauer. Tipo: G32-11/D1A6-283-W-AS/M. N.º de serie: 1777342-03. Serie: D-73734.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HSFD10
- Fabricante: Bauer
- Modelo: D-73734
- Número de serie: 1777342-03
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- RPM del motor: 1,120
- Voltaje del motor: 460
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 30
- Ancho (pulgadas): 15
- Altura (pulgadas): 15
- Peso libras): 200
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1998
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!