Bel Power-One MAP55-4003 Fuente de alimentación CA-CC

Bel Power-One MAP55-4003 Fuente de alimentación CA-CC

Nueva serie Bel Power-One MAP55. Modelo: MAP55-4003. Entrada: 100-240 V, 50/60 Hz, 2 Amperios. Salida: -15 V/1 A, -5 V/1 A, +15 V/2,5 A, +5 V/6 A.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: REP55
  • Fabricante: Bel Power Solutions
  • Modelo: MAP55-4003
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 7
  • Ancho (pulgadas): 4
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 10
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Bel Power-One MAP55-4003 Fuente de alimentación CA-CC

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente