Belding Tank Technologies Tanque vertical con camisa Stapco Perma San Dimple - 1400 galones

Belding Tank Technologies Tanque vertical con camisa Stapco Perma San Dimple - 1400 galones

Belding Tank Technologies Stapco Perma San Tanque vertical con camisa con hoyuelos, 1400 galones. Modelo: JCVC de 1400 galones. Número de serie: 43702-2. Junta Nacional: 4900. Construcción en acero inoxidable 304. Revestimiento completo en los costados y en la parte inferior. Chaqueta: 50 psi a 300 °F. Carcasa: 0,103, espesor de la cabeza: 0,110. Radio de la corona: 84 pulgadas. Domo, ASME, fondo de 4” de profundidad. Dimensiones interiores: 56 pulgadas de diámetro. x 11 pies H. Motor agitador Siemens Allis: 5 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 13,44/6,72 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor de engranajes Eurodrive, entrada máxima: 1750 rpm, rpm finales: 43. Agitador montado en brida, eje: 150 pulgadas de largo x 2-1/2 pulgadas de diámetro, (3) hélices: 36 pulgadas de largo (2) Pulverizador sistema de bolas, entrada: 18 pulg. de diámetro, indicador de temperatura. Entrada del producto: rosca de 3 pulgadas (hembra), entrada de bola rociadora: rosca de 2 pulgadas (macho), entrada de la chaqueta: rosca de 1 pulgada (hembra) salida: rosca de 2 pulgadas (macho). Dimensiones totales: 65 pulgadas de diámetro x 15 pies de alto. FAD
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTWA397.40
  • Fabricante: Perma San
  • Modelo: 1400 gallon JCVC
  • Número de serie: 43702-2
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Belding Tank Technologies Tanque vertical con camisa Stapco Perma San Dimple - 1400 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente